Esiste un’alternativa per questo articolo:

Aspiratore/ Pulitrice a pressione 1

Codice art.: 814845 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tubo lungo di aspirazione e pressione 370 mm
⌀ Tubo 71 mm
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814845 1
EAN / GTIN 4044942109021
Codice del produttore 170300 A

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratore/ Pulitrice a pressione professionale con tubo per grandi volumi. Impugnatura anteriore regolabile per forze di compressione elevate. Manicotto lungo e corto per applicazioni diverse.

Uso:

Per eliminare in modo semplice e rapido gli intasamenti dei tubi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello