Chiave regolabile Joker 6004, autoregolante, Modello: XS

Codice art.: 813740 XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-molibdeno

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6004 Joker XS
Apertura 7 mm - 10 mm
Apertura 1/4 – 3/8 pollici
Lunghezza complessiva 117 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaca cromata
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Codice del produttore 05020099001

Descrizione

Esecuzione:

  • Superfici di presa parallele e lisce.
  • Nuovo sistema di autoregolazione continua mediante semplice applicazione su viti a testa esagonale e dadi.
  • Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanico.
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.
  • Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all’inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello