Chiave regolabile con impugnatura in bimateriale, Lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 813720 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della bocca 20 mm
Apertura 0 mm - 27 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Codice del produttore 86 05 150

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa parallele e lisce; esecuzione cromata.
Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.
Chiave regolabile cromata, impugnatura in multicomponente.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello