Chiavi regolabili 150 mm

Codice art.: 813700 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della bocca 20 mm
Apertura 0 mm - 27 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Codice del produttore 86 03 150

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa parallele e lisce; esecuzione cromata.
Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.
Chiave regolabile cromata, impugnatura rivestita in plastica.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello