Chiavi regolabili 250 mm

Codice art.: 813501 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della bocca 30 mm
Apertura 0 mm - 52 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Tipo di prodotto Chiavi regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813501 250
EAN / GTIN 4062406239008
Codice del produttore 813501 250

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa parallele e lisce; esecuzione cromata.
Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.
Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. Chiave regolabile cromata.
La scala incisa a laser (lato anteriore metrico e posteriore in pollici) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello