Pinza regolabile per tubi con ganasce in plastica Superficie bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 813052 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura 75 mm
Esecuzione ganasce Plastica
Superficie esecuzione cromata
Tipo di prodotto Pinza regolabile per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Codice del produttore 81 11 250

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce intercambiabili in plastica bicomponente.
Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Rapida microregolazione a scatto tramite pulsante a molla, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per connettori e giunti con chiusura a vite, nonché pezzi cromati e/o lucidati (raccordi).

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato. Superficie bonderizzata nera.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello