Chiave a nastro a serraggio automatico 11/480 mm

Codice art.: 811550 11/480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza del nastro / Lunghezza del nastro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza del nastro 11 mm
⌀ Apertura 106 mm - 145 mm
Peso 0,34 kg
Lunghezza del nastro 480 mm
Materiale nastro Acciaio inox
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 811550 11/480
EAN / GTIN 3148518275859
Codice del produttore U.48PLPB

Descrizione

Esecuzione:

Stelo maneggevole con nastro inossidabile in acciaio legato. Tassello spinta mobile in metallo, dentatura per lavori a cricchetto.

Vantaggi:

Lavorare in pochissimo spazio. Serraggio rapido, controllato della cintura tramite la leva di arresto.

Uso:

Per serrare / allentare parti tonde (anche filtri dell’olio).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello