Giratubi modello americano con impugnatura in alluminio, ⌀ Tubo: 1.1/2pollici

Codice art.: 810860 1.1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 1 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 240 mm
Apertura 49 mm
Materiale impugnatura Alluminio
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810860 1.1/2
EAN / GTIN 4045197377562
Codice del produttore 810860 1.1/2

Descrizione

Esecuzione:

La ganascia a doppia molla è regolabile tramite un rullino zigrinato; rapida regolazione preliminare sul ⌀ del tubo grazie alla scala sulle superfici laterali.
Impugnatura in alluminio, verniciata grigia. Peso ridotto del 40% rispetto all’impugnatura in ghisa.

Uso:

Le griffe montate su molle consentono di lavorare come con un cricchetto. Le ganasce stringono il tubo saldamente e si allentano automaticamente quando si solleva l’impugnatura (azionamento a una mano).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Giratubi modello americano con impugnatura in alluminio, ⌀ Tubo: 1.1/2pollici

Giratubi modello americano con impugnatura in alluminio, ⌀ Tubo: 1.1/2pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  48.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  33.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 240 mm 240 mm
⌀ Tubo 1 1/2 pollici 1 1/2 pollici
Apertura 49 mm 49 mm
Materiale impugnatura Alluminio ghisa malleabile perlitica
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile Giratubi e pinza regolabile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello