Giratubi modello americano con impugnatura in ghisa, ⌀ Tubo: 5pollici

Codice art.: 810850 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 5 pollici
Lunghezza complessiva 900 mm
Apertura 141 mm
Materiale impugnatura ghisa malleabile perlitica
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810850 5
EAN / GTIN 4045197377555
Codice del produttore 810850 5

Descrizione

Esecuzione:

La ganascia a doppia molla è regolabile tramite un rullino zigrinato; rapida regolazione preliminare sul ⌀ del tubo grazie alla scala sulle superfici laterali.
Impugnatura in ghisa malleabile, perlitica verniciata rossa.

Uso:

Le griffe montate su molle consentono di lavorare come con un cricchetto. Le ganasce stringono il tubo saldamente e si allentano automaticamente quando si solleva l’impugnatura (azionamento a una mano).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello