Set di mecchie Forstner in astuccio di legno, Numero di punte: 5

Codice art.: 795160 5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di punte 5
Imballaggio Astuccio in legno
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 795160 5
EAN / GTIN 9002696009559
Codice del produttore 03100005K
Produttore Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

A due taglienti con codolo cilindrico.
Acciaio speciale; per il normale lavoro di foratura del legno, in parte anche in legno duro. Il tagliente interamente affilato garantisce fori ciechi precisi e riduce al contempo il rischio di surriscaldamento.

Uso:

Per la foratura di fori ciechi a misura precisi e di fori circolari.

Norma:

DIN 7483 G

Contenuto:

Composto da n. art. 795150.

Contenuto:

Punta n. art. 795150: cad. 1 pz. Dim. 15; 20; 25; 30; 35

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello