Forstnerbohrer 45 mm

Codice art.: 795150 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
    Codice articolo 795150 45
    EAN / GTIN 9002696009528
    Codice del produttore 031004500

    Descrizione

    Descrizione:

    Verwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundbohrungen.
    Norm: DIN 7483 G
    Ausführung: Zweischneidig mit zylindrischem Schaft. Spezialstahl; für normale Anwendung zum Bohren in Holz, teilweise auch in Hartholz. Die scharfe Umlaufschneide sorgt für ausrissfreie Sacklöcher und reduziert zugleich die Gefahr des Überhitzens.

    Proprietà:

    Anzahl Schneiden Z: 2
    Bohrer-ø: 45 mm
    ganze Länge: 90 mm
    Schaftmaß: 10x30

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello