Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta forante in metallo duro SDS max 14X340 mm

Codice art.: 789204 14X340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Max

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    14 mm
    Lunghezza complessiva 340 mm
    Lunghezza elica 200 mm
    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Max
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789204 14X340
    EAN / GTIN 3165140961134
    Codice del produttore 2608578606

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.
    TARGET TIP TECHNOLOGY - Punta piegata più affilata: Foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, più aggressivo nell’acciaio per cemento armato e maggiore velocità di foratura. Certificazione PGM: conferma i fori precisi adatti all’applicazione dei tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un’asportazione più rapida e minor attrito.
    Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.

    Uso:

    Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

    Nota:

    Nuova generazione SDS-max-8X con testina saldata in metallo duro integrale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello