Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta forante in metallo duro “7X” SDS-plus 15X265 mm

Codice art.: 789057 15X265
Sconto
24.75 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    15 mm
    Lunghezza complessiva 265 mm
    Lunghezza elica 200 mm
    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
    Codolo SDS Plus
    Numero taglienti Z 4
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 789057 15X265
    Codice del produttore 2608576165

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testina in metallo duro integrale a 4 taglienti. Taglio sagomato, una lunga durata e un'usura ridotta. Nessunaostruzione nel cemento armato.

    Uso:

    Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura. Elevata silenziosità. Design a 2+2 eliche per la rimozione veloce della polvere dal foro, ridotte vibrazioni ed elevata stabilità. Sforzo minimo e sollecitazione ridotta della macchina.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello