Hartmetall-Hammerbohrer „MX4“ SDS-plus 10X260 mm

Codice art.: 789050 10X260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 789050 10X260
EAN / GTIN 4002395366859
Codice del produttore 4932352028

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. Erhöhte Bohrgeschwindigkeit durch 4-Schneidenkopf. Doppelte Lebensdauer gegenüber 2-Schneidern. Großvolumiges 4-Spiral-Design. Die 3 speziellen Power Breaker Vortriebszähne des M2 erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material für schnelleren Bohrfortschritt und Materialabtrag.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk - mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. 4-Spiral-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

Proprietà:

ø: 10 mm
Anzahl Bohrer: 1
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 260 mm
Spirallänge: 200 mm
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello