Punta forante in metallo duro SDS-plus 12X210 mm

Codice art.: 789040 12X210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

12 mm
Lunghezza complessiva 210 mm
Lunghezza elica 160 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789040 12X210
EAN / GTIN 4062406135751
Codice del produttore 789040 12X210

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Geometria 4×90° con speciali taglienti della stessa altezza e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro. Protezione rinforzata radiale che previene l’agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata.
Inserto robusto in metallo duro monoblocco con 4 taglienti, fissato come elemento intero nella carota. Pericolo di rottura notevolmente inferiore.

Vantaggi:

  • Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.
  • Segni di usura: per valutare se l’utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all’applicazione dei tasselli.
  • Il design 4×4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l’usura e le perdite per attrito.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello