Hammerbohrer SDS Plus-5, 6x215mm SET

Codice art.: 789005 6X215SET
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
Codice articolo 789005 6X215SET
EAN / GTIN 3165140483520
Codice del produttore 2 608 585 618

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Proprietà:

ø: 6 mm
ganze Länge: 215 mm
Spirallänge: 150 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello