Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 6.5X160 mm

Codice art.: 789005 6,5X160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789005 6,5X160
EAN / GTIN 3165140027779
Codice del produttore 1 618 596 169

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Proprietà:

ø: 6,5 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 160 mm
Spirallänge: 100 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello