Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 10X615 mm

Codice art.: 789005 10X610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 789005 10X610
EAN / GTIN 3165140045162
Codice del produttore 2 608 596 117

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Proprietà:

ø: 10 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 615 mm
Spirallänge: 550 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello