Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 10X315 mm

Codice art.: 789005 10X310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 789005 10X310
EAN / GTIN 3165140046305
Codice del produttore 1 618 596 315

Descrizione

Descrizione:

Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Proprietà:

ø: 10 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 315 mm
Spirallänge: 250 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello