Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus

Codice art.: 789005 10X265SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
    Codice articolo 789005 10X265SET
    EAN / GTIN 3165140483629
    Codice del produttore 2 608 585 628

    Descrizione

    Descrizione:

    Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).
    Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
    Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

    Proprietà:

    ø: 10 mm
    ganze Länge: 265 mm
    Spirallänge: 200 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello