Fresa a tazza in metallo duro senza punta da centro 90 mm

Codice art.: 788000 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro 90 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Lunghezza complessiva 50 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 788000 90
EAN / GTIN 4002395312597
Codice del produttore 4932344482

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a tazza con inserti in metallo duro rettificati al diamante.
Con filettatura interna M16 per codolo n. art. 788022.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi con trapani a percussione e martelli perforatori su calcestruzzo, muri, pietra naturale, ecc.
Per incassare prese di corrente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello