Punte universali in metallo duro 10 mm

Codice art.: 787070 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: codolo Weldon

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 10 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo codolo Weldon
Lunghezza elica 80 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787070 10
EAN / GTIN 4062406390891
Codice del produttore 787070 10

Descrizione

Esecuzione:

Punta universale con inserto in metallo duro particolarmente affilato per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale ampia per l’evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di materiali differenti, anche in un’unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Metallo e combinazioni di materiali in un’unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l’armatura in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello