Punte universali in metallo duro esecuzione lunga 12 mm

Codice art.: 787045 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Punta 12 mm
    Materiale da taglio HM
    Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
    Codolo Codolo cilindrico
    Lunghezza elica 300 mm
    Lunghezza complessiva 400 mm
    Numero taglienti Z 2
    Tipo di prodotto Punte universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 787045 12
    EAN / GTIN 9002741045969
    Codice del produttore 0073001200100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

    Uso:

    Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

    Nota:

    Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello