Punte universali in metallo duro, ⌀: 4mm

Codice art.: 787040 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 39 mm
Lunghezza complessiva 75 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787040 4
EAN / GTIN 9002740008101
Codice del produttore 0017200400100
Produttore ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello