{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punta | 6 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Lunghezza elica | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 100 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Punte per pietra |
Codice articolo | 786001 6 | |
EAN / GTIN | 4058546404154 | |
Codice del produttore | 4932480130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punte in metallo duro per calcestruzzo 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 2.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 1.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Punta | 6 mm | 6 mm |
Normativa | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 60 mm | 60 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Punte per pietra | Punta per pietra |