Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punte in metallo duro per calcestruzzo 3,5 mm

Codice art.: 786000 3,5
Sconto
3.10 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8039; ISO 5468
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 3,5 mm
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8039; ISO 5468
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza elica 40 mm
Lunghezza complessiva 70 mm
⌀ Gambo 3,5 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 786000 3,5
Codice del produttore 4932399916

Descrizione

Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un’asportazione ottimale della polvere di foratura.
Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per praticare fori per tasselli in calcestruzzo,muratura, pietra naturale e artificiale.
Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrile e ceramica. Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d’acciaio temprato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello