Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi TAURUS®, Modello: 2

Codice art.: 770512 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa dello strumento 18 mm
Forza di inserimento a 5 bar 9.000 N
Consumo di aria per rivetto 2,3 l
Raccordo tubo 6 mm
Raccordo tubo 1/4 pollici
⌀ Massimo mandrino 3,2 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 5 mm
Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a 6 mm
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Codice del produttore 1457771

Descrizione

Esecuzione:

Pressione di esercizio 5−7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi.

Vantaggi:

Il sistema a ganasce garantisce elevate durate e una presa antiscivolo dei chiodi. Minore consumo di aria compressa grazie al duplice utilizzo: per inserire e aspirare lo scarto residuo. Ciclo di lavoro molto rapido.

Fornitura:

Chiave di montaggio SW 12/14 e SW 14/17.
1 Bottiglia di olio idraulico da 100 ml e 1 Contenitore per il rabbocco dell’olio.
Incluse bocche 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello