{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 20 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 6,4 mm | |
Forza di inserimento | 14000 N | |
Capacità batteria | 2,6 Ah | |
Tensione batteria | 14,4 V | |
Peso con batteria | 2,2 kg | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770505 | |
Codice del produttore | 1457186 |