Rivettatrice a batteria per rivetti ciechi AccuBird®

Codice art.: 770500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Corsa dello strumento 20 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 5 mm
Forza di inserimento 10000 N
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 14,4 V
Peso con batteria 2 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Codice del produttore 1434898

Descrizione

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

Hög arbetshastighet i kombination med stor kapacitet ochelektronisk styrning borgar för hög funktionssäkerhet.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri nr 770527 och laddare nr 770528 storlek 1 i plastväska. Munstycken 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 och 17 / 32.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello