{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Corsa dello strumento | 30 mm | |
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a | 6,4 mm | |
Forza di inserimento | 20000 N | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Peso senza batteria | 2,1 kg | |
Tipo di prodotto | Strumento per rivetti ciechi |
Codice articolo | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Codice del produttore | 4933478601 |