Cesoia manuale a leva per lamiere, Modello: 4/300

Codice art.: 769936 4/300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 4/300
Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 4 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 13 mm
Lunghezza lama sopra 355 mm
Lunghezza lama inferiore 300 mm
Peso 30 kg
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 769936 4/300
EAN / GTIN 2050001931757
Codice del produttore 20019
Produttore Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.
Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiere e tondino d’acciaio.

Verniciatura:

Rosso mattone.

Nota:

Per lama superiore di ricambio n. art. 769938 e lama inferiore di ricambio n. art. 769939 vedi elenco ricambi.
Per lama superiore di ricambio n. art. 769938 e lama inferiore di ricambio n. art. 769939 vedi elenco ricambi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello