Cesoia per canaline per cavi 245 mm

Codice art.: 769920 245
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 245 mm
Per profili scatolari fino a 40×40 mm
Per profili a U fino a 75×10 mm
Lunghezza tagliente 87 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Codice del produttore 3605

Descrizione

Esecuzione:

Testa in lamiera d’acciaio, lama in acciaio speciale di alta qualità (con rivestimento antiaderente in PTFE), supporto in plastica dura robusto e leggero. Manici rivestiti di plastica e protezione antiscivolo; forbici con cromatura brillante.

Uso:

Per il taglio di listelli e profili in plastica dura, per esempio canaline per cavi e di cablaggio.

Nota:

Lame di ricambio vedi n. art. 769925 (elenco ricambi).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello