Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili, lunghezza complessiva: 150mm

Codice art.: 768860 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 768860 150
EAN / GTIN 8014212145987
Codice del produttore 16020-F1

Descrizione

Esecuzione:

Una lama a dentatura fine e l’altra liscia.
Testa delle forbici in acciaio speciale antiruggine. Impugnatura bicomponente con componenti morbidi sull'esterno. Per il taglio e la spelatura di cavi in rame e in alluminio fino a 35 mm2. Serraggio di capicorda (0,5 – 4 mm2). Con articolazione regolabile a vite.
Forma corta robusta.

Uso:

Taglia fili sottili, cavi, tubi isolanti, gomma, cuoio ecc.

Fornitura:

Inclusa protezione in plastica per il trasporto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello