Cesoia universale, taglio continuo 235 mm

Codice art.: 767710 235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 235 mm
    Lunghezza taglienti 50 mm
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 767710 235
    EAN / GTIN 4010220028933
    Codice del produttore D51A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tagliente in acciaio legato inossidabile e bonificato; ribassato lateralmente per tagli continui. Telaio stabile in plastica rinforzata con fibra di vetro con inserto morbido antiscivolo. Collegamento a vite regolabile, molla integrata e blocco chiusura.
    Capacità di taglio: lamiera di alluminio e rame fino a 0,7 mm, lamiera normale fino a 0,6 mm.

    Vantaggi:

    La testa piegata della cesoia garantisce la giusta distanza tra mano e materiale da tagliare.

    Uso:

    Taglia materiali di spessore e durezza medi. Per tagli continui lunghi e diritti e grandi raggi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello