Cesoia per lamiera universale, Lunghezza complessiva: 280mm

Codice art.: 767700 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
Lunghezza taglienti 64 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 767700 280
EAN / GTIN 4010220028315
Codice del produttore D22A

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 60), piegata a gomito per lasciare libera la mano. Tagliente lungo, ribassato lateralmente per tagli lunghi diritti. Manici in lamiera di acciaio, nichelati.
Capacità di taglio: lamiere in alluminio e rame fino a 1,2 mm, lamiera normale fino a 1,0 mm, lamiere V2A fino a 0,8 mm.

Vantaggi:

La testa piegata della cesoia garantisce la giusta distanza tra mano e materiale da tagliare.

Uso:

Particolarmente adatta per tagli lunghi continui e grandi raggi su lamiere, tessuto metallico, rete di plastica, rivestimenti di pavimentazione, materiale isolante, cuoio, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello