Cesoia per lamiera, taglio continuo 260 mm

Codice art.: 767600 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza taglienti 32 mm
Tipo di impiego con taglio a sinistra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Codice del produttore D27BL

Descrizione

Esecuzione:

Come cesoie Ideal per lamiera. Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi