Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente 240 mm

Codice art.: 767025 240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 240 mm
    Lunghezza taglienti 40 mm
    Tipo di impiego con taglio a sinistra
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 767025 240
    EAN / GTIN 4010220000038
    Codice del produttore D16L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con microdentatura. Testa della cesoia in acciaio legato (HRC 58 − 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.
    Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.

    Uso:

    Per tagli diritti continui e di forme.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello