Cesoia per lamiera Ideal 240 mm

Codice art.: 766100 240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 240 mm
    Lunghezza taglienti 24 mm
    Tipo di impiego con taglio a destra
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 766100 240
    EAN / GTIN 4010220010969
    Codice del produttore D17ASS

    Descrizione

    Esecuzione:

    Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.
    Con microdentatura. Testa della cesoia in acciaio legato S (HRC 60 – 62), manici forgiati in acciaio con protezione antiscivolo.
    Capacità di taglio: Lamiere fino a 2,0 mm, lamiere V2A fino a 1,5 mm.
    • Sfaccettatura ottimizzata per esecuzione migliore della lamiera.
    • Il minore angolo di apertura dell’impugnatura e l’allungamento del tagliente verso lo snodo consentono di utilizzare meno forza durante il taglio.

    Uso:

    Per tagli diritti continui e di forme.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello