Cesoia universale, impugnatura bicomponente diritta e regolazione dell’apertura 205 mm

Codice art.: 763030 205
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 205 mm
Lunghezza taglienti 50 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Codice del produttore 763030 205

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato inossidabile, con molla di richiamo.
Forbici universali di alta qualità con impugnatura bicomponente ergonomica e inserto morbido. Con troncafilo robusto fino a ⌀ 2,5 mm. Possibilità di regolazione dell’apertura dell’impugnatura per uso ottimale con mani grandi e piccole.
Forma diritta, lama inferiore a dentatura fine.

Uso:

Estremamente versatile. Ideale per lamiere sottili, materiale plastico, cuoio, cartone, carta, spago, tessuti, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello