Cesoia di sicurezza per reggetta 260 mm

Codice art.: 762850 260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 260 mm
    Lunghezza taglienti 38 mm
    Tipo di prodotto Cesoia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 762850 260
    EAN / GTIN 4010220030981
    Codice del produttore D123S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sezione inferiore piatta per facilitare l’introduzione di nastri tesati.
    Cesoia di sicurezza per reggetta con doppia trasmissione a leva. Testa della cesoia in ghisa fine bonificata, taglienti temprati a induzione. Un premilastra polimerico impedisce il sollevamento della reggetta durante il taglio. Con impugnatura in bimateriale e protezione antiscivolo. Per reggette metalliche da imballaggio temprate fino a max. 32×1 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello