Cesoia per lamiera, tagli circolari e curvi, con taglio a destra, Lunghezza complessiva: 275mm

Codice art.: 761500 275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 275 mm
Lunghezza taglienti 40 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Codice del produttore D208-275

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici curvati aperti e verniciati. In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d'acciaio V2A.

Uso:

Per tagli circolari e curvi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello