Cesoia per lamiera, tagli circolari acciaio per utensili 230 mm

Codice art.: 761201 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Lunghezza taglienti 45 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761201 230
EAN / GTIN 4062406254810
Codice del produttore 761201 230

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili, taglienti temprati a induzione (HRC 58 − 60), anche per lamiere d’acciaio V2A.
Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici sottili, terminanti a punta, aperti e verniciati normalmente o a immersione.

Uso:

Per tagli curvi e tagli corti dritti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello