Cesoia per lamiera, tagli circolari acciaio inox 275 mm

Codice art.: 761100 275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 275 mm
Lunghezza taglienti 42 mm
Tipo di impiego con taglio a sinistra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761100 275
EAN / GTIN 4010220000892
Codice del produttore D207-275L-H

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici sottili, terminanti a punta, aperti e verniciati normalmente o a immersione.
In acciaio legato, taglienti temprati a induzione (HRC 60), anche per lamiere d’acciaio V2A.

Uso:

Per tagli curvi e tagli corti dritti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello