Cesoia per lamiera, tagli circolari con taglienti in acciaio superrapido HSS 300 mm

Codice art.: 761050 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 300 mm
Lunghezza taglienti 47 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 761050 300
EAN / GTIN 4010220000311
Codice del produttore D407-300

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici sottili, terminanti a punta, aperti e verniciati normalmente o a immersione.
Con taglienti in acciaio superrapido HSS (HRC 65). Durata particolarmente elevata dei taglienti (per tutte le lamiere; lamiere V2A e dure fino a 1,0 mm).

Uso:

Per tagli curvi e tagli corti dritti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello