Levachiodi „Power Bar” 600 mm

Codice art.: 759846 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 600 mm
Dimensione del corpo (ovale) 30 ×16 mm
Peso 2,1 kg
Tipo di prodotto Levachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 759846 600
EAN / GTIN 3303807187606
Codice del produttore 7187600010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata con corpo ovale ed estremamente robusto e angolo di registro ottimizzato. Lama larga e uncino piegato per l’estrazione del chiodo. Temprata e verniciata nera, estremità in esecuzione lucida.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Levachiodi „Power Bar”  600 mm

Levachiodi „Power Bar” 600 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
CHF  37.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF  9.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva 600 600
Peso 2,1 1,6
Dimensione del corpo (ovale) 30 ×16 23×13
Tipo di prodotto Levachiodi Levachiodi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello