Chiave combinata, antiscintilla, Apertura: 8mm

Codice art.: 759715 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Norma DIN 3113
Lunghezza chiave L 150 mm
Materiale Alluminio, bronzo
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 759715 8
copia
EAN / GTIN 7630027400229
copia
Codice del produttore AA0008A
copia

Descrizione

Esecuzione:

Speciale lega Ampco, anticorrosione e antimagnetica.

Norma:

DIN 3113

Materiale:

Alluminio, bronzo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello