Chiave a forchetta doppia, antiscintilla 34X36 mm

Codice art.: 759710 34X36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 34 mm
    Apertura 2 36 mm
    Norma DIN 895
    Lunghezza chiave L 310 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 15 grado
    Materiale Alluminio, bronzo
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 759710 34X36
    EAN / GTIN 7630027402117
    Codice del produttore AB3436A

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale lega Ampco, anticorrosione e antimagnetica.

    Norma:

    DIN 895

    Materiale:

    Alluminio, bronzo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello