Manico per martelli in noce americano, Per ⌀ Testa della mazza: 30+35mm

Codice art.: 755140 30+35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUPERCRAFT
Lunghezza manico 300 mm
Per ⌀ testa 30 mm; 35 mm
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 755140 30+35
EAN / GTIN 4030618302001
Codice del produttore 3566.030
Produttore Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Per:

Martelli antirimbalzo Supercraft® n. art. 755100, Dim. 80 e 100 per martelli n. art. 755400.

Fornitura:

A partire da Dim. 30 + 35 con cuneo (Dim. 25 senza cuneo).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello