Martello antirimbalzo con manico in fibra di vetro 60 mm

Codice art.: 755001 60
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SUPERCRAFT
⌀ Testa della mazza 60 mm
Serie SUPERCRAFT®
Lunghezza testa con tasselli 145 mm
Lunghezza complessiva 385 mm
Peso 1,625 kg
Impugnatura Esecuzione ergonomica
Materiale inserto Nylon bianco, duro
Materiale manico Manico in fibra di vetro
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 755001 60
EAN / GTIN 4030618312581
Codice del produttore 3399.060

Descrizione

Esecuzione:

Robusto fulcro centrale in acciaio con inserti intercambiabili in nylon di grande qualità resistente all’usura. Antirimbalzo grazie alle sferette in acciaio all’interno del corpo.
Manico tricomponente infrangibile e antiscivolo con anima in fibra di vetro.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per il tassello di ricambio in nylon vedi n. art. 754910.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello