Martelli combinati 32 mm

Codice art.: 754890 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Testa della mazza 32 mm
    Dimensione testa del martello 31×31 mm
    Serie Ultratec DUO
    Lunghezza testa con tasselli 108 mm
    Lunghezza complessiva 320 mm
    Peso 0,53 kg
    Materiale inserto Nylon bianco
    Materiale manico Fibra di vetro
    Antirimbalzo no
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 754890 32
    EAN / GTIN 4016134010293
    Codice del produttore 5039980032

    Descrizione

    Esecuzione:

    Martello da fabbro e mazza combinati, con ulteriori superfici battenti laterali rettificate per lavorare negli spazi più stretti. Testa in acciaio altamente bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura - durezza Shore circa 68D. Con manico in fibra di vetro “Ultratec”, infrangibile.

    Ricambi:

    Inserto in nylon n. art. 754895.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello